ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 5X20MM
Cilindrische pen DIN 7 Automatenstaal
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39070.050.020
Rubix:08914425
EAN:8715492796523

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 5X20MM
Cilindrische pen DIN 7 Automatenstaal
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,19 g |
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 5x20mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,13 excl. BTW
/ stuk
€ 0,15 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden