SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X14MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL3X14A.A1
Rubix:08251655
Fabrikant:000723 14
EAN:4043377003928

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X14MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 3X14MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 14 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 10,68 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 12,92 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
14 mm
