ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 3X32MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39078.030.032
Rubix:08911667
EAN:8715492797889

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 3X32MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1,9 g |
| Diameter | 3 mm |
| Lengte | 32 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 3x32mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 22,93 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 27,75 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
3 mm
Lengte
32 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 3x32mm