ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 6X18MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39078.060.018
Rubix:08911693
EAN:8715494033015

Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-h6 D6325 6X18MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld h6 DIN ~6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3,99 g |
| Diameter | 6 mm |
| Lengte | 18 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 6x18mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,76 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 48,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
6 mm
Lengte
18 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-h6 d6325 6x18mm