SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X60MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL10X60A.A1
Rubix:08251711
Fabrikant:0007210 60
EAN:4043377002815

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X60MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 10X60MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 60 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,81 excl. BTW
/ stuk
€ 0,98 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
10 mm
Lengte
60 mm
