ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 2X40MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39080.020.040
Rubix:08914514
EAN:8715492798657



Productdetails : ST PEN CILINDRISCH GEHARD TOL-M6 D6325 2X40MM
Cilindrische pen gehard tolerantieveld m6 DIN 6325 Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,98 g |
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 6325 |
| Type | st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 2x40mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 25,81 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 31,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
2 mm
Lengte
40 mm
Type
st pen cilindrisch gehard tol-m6 d6325 2x40mm