SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 5X30MM
Cilindrische pennen met binnendraad
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLFI5X30A1ISO
Rubix:A0830786
Fabrikant:873325 30
EAN:4043377348258


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 5X30MM
SPARTEX RVS A1 CIL.PEN BINNENDRAAD D7979/I8733 5X30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 7979 / ISO 8733 |
| Type | cilindrische stiften met binnendraad |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,42 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 224,36 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
30 mm