602HRC PEN CILINDRISCH GEHARD BINNENDRAAD D7979D 16X100MM
Cilindrische pen met binnendraad gehard DIN 7979 D Staal 60 +/- 2HRc Blank
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39090.160.100
Rubix:08917223
EAN:8715492801814

Productdetails : 602HRC PEN CILINDRISCH GEHARD BINNENDRAAD D7979D 16X100MM
Cilindrische pen met binnendraad gehard DIN 7979 D Staal 60 +/- 2HRc Blank
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 147 g |
| Diameter | 16 mm |
| Lengte | 100 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | 602hrc pen cilindrisch gehard binnendraad d7979d 16x100mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 31,33 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 37,91 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen
Diameter
Lengte
100 mm
Type
602hrc pen cilindrisch gehard binnendraad d7979d 16x100mm