SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 5X35MM
Cilindrische pennen, gelast met afschuining
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYLCAN5X35A1
Rubix:08258327
Fabrikant:147325 35
EAN:4043377136442


Technische samenvatting
| Diameter | 5 mm |
|---|---|
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 5X35MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CILINDRISCH D1473 5X35MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 5 mm |
| Lengte | 35 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1473 |
| Type | splines cilindrische pennen met afschuining |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 114,72 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 138,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
Lengte
35 mm