ELVZ ST GAFFELPEN MET KOP D1444 10X28MM
Gaffelpen met kop- en splitpengat DIN 1434 Elektrolytisch verzinkt
Zie technische informatieReferenties
Fabory:39797.100.028
Rubix:08916014
EAN:8715492828521

Technische samenvatting
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
Productdetails : ELVZ ST GAFFELPEN MET KOP D1444 10X28MM
Gaffelpen met kop- en splitpengat DIN 1434 Elektrolytisch verzinkt
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 7,800 g |
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Elektrolytisch Verzinkt Staal |
| Norm | DIN 1444 |
| Type | elvz st gaffelpen met kop d1444 10x28mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,89 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 74,88 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 4 dagen