SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1,5X8MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL1,5X8A.A4
Rubix:08257013
Fabrikant:0007415 8
EAN:4043377005601

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1,5X8MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1,5X8MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Lengte | 8 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 49,40 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 59,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
1,5 mm
Lengte
8 mm
