SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X40MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL12X40A.A4
Rubix:08257137
Fabrikant:0007412 40
EAN:4043377005281

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X40MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 12X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 25 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1,67 excl. BTW
/ stuk
€ 2,02 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
12 mm
Lengte
40 mm
