Referenties
Spartex:GOCYL4X28BR
Rubix:08914416
Fabrikant:000007.00000.0040.028
EAN:4051427226593

Productdetails : SPARTEX ST PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X28MM
Cilindrische pennen, M6 tolerantie 4X28 gedraaid staal DIN 7
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1000 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 28 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 4x28mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 94,30 excl. BTW
/ 1.000 stuks
€ 114,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
28 mm
Norm
Type
spartex st pen cilindrisch tol-m6 d7/i2338 4x28mm
