SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 20X40MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL20X40A.A1
Rubix:A0818217
Fabrikant:0007220 40
EAN:4043377003690

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 20X40MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 20X40MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Diameter | 20 mm |
| Lengte | 40 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,02 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 29,06 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
20 mm
Lengte
40 mm
