SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1,5X3MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL1,5X3A.A1
Rubix:A0818280
Fabrikant:0007215 3
EAN:4043377003270

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1,5X3MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 1,5X3MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Lengte | 3 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 24,30 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 29,40 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
1,5 mm
Lengte
3 mm
