SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2X10MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL2X10A.A1
Rubix:08251636
Fabrikant:000722 10
EAN:4043377003492

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2X10MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 2X10MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 2 mm |
| Lengte | 10 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,07 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
2 mm
Lengte
10 mm
