SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 4X45MM
Conische pennen vorm B, tolerantie veld h10
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCOFB4X45A1.4305
Rubix:A0818299
Fabrikant:000124 45
EAN:4043377000798


Technische samenvatting
| Diameter | 4 mm |
|---|---|
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 4X45MM
SPARTEX RVS A1 PEN CONISCH GEDRAAID D1B 4X45MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 45 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1 |
| Type | conische pinnen vorm b |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 71,40 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 86,39 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
45 mm