SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X30MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Vervangen ref.:GOCYL4X30A4
Spartex:GOCYL4X30A.A4
Rubix:08257057
Fabrikant:000744 30
EAN:4043377006387

Productdetails : SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X30MM
SPARTEX RVS A4 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X30MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Diameter | 4 mm |
| Lengte | 30 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A4 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 41,78 excl. BTW
/ 200 stuks
€ 50,55 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
4 mm
Lengte
30 mm
