Referenties
Spartex:GOCYLTAR10X36
Rubix:08994273
Fabrikant:007979.00004.0100.036
EAN:4051427184534

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 10X36MM
Cilinderpen, met interne schroefdraad 10X36 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 10 mm |
| Lengte | 36 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 10x36mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,93 excl. BTW
/ stuk
€ 1,13 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Diameter
10 mm
Lengte
36 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 10x36mm
