SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X8MM

Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6

Zie technische informatie

Referenties

Spartex:GOCYL4X8A.A1
Rubix:08251661
Fabrikant:000724 8
EAN:4043377004222
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X8MM
brand logo

Technische samenvatting

Diameter4 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
Zie alle specificaties

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X8MM


SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 4X8MM
brand logo

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid200
Diameter4 mm
Lengte8 mm
Materiaal/afwerkingRvs A2
NormDIN 7 / ISO 2338
Typecilindrische pinnen vorm a
€ 0,06 excl. BTW
/ stuk
€ 0,08 incl. BTW
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

Diameter

4 mm

Lengte

8 mm

Materiaal/afwerking

Type