Referenties
Spartex:GOCYLTAR12X90
Rubix:0899116483
Fabrikant:007979.00004.0120.090
EAN:4051427185388

Productdetails : SPARTEX 602HRC PEN CIL. GEHARD BIN. DR. D7979D 12X90MM
Cilindrische pen, met inwendige schroefdraad 12X90 - staal DIN 7979 (ISO8735)
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 50 |
|---|---|
| Diameter | 12 mm |
| Lengte | 90 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Norm | DIN 7979 |
| Type | spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 12x90mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 67,63 excl. BTW
/ 50 stuks
€ 81,83 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
12 mm
Lengte
90 mm
Norm
Type
spartex 602hrc pen cil. gehard bin. dr. d7979d 12x90mm
