SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X80MM
Cilindrische pennen vorm A, tolerantie m6
Zie technische informatieReferenties
Spartex:GOCYL8X80A.A1
Rubix:08255207
Fabrikant:000728 80
EAN:4043377004802

Productdetails : SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X80MM
SPARTEX RVS A1 PEN CILINDRISCH TOL-M6 D7/I2338 8X80MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Diameter | 8 mm |
| Lengte | 80 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Norm | DIN 7 / ISO 2338 |
| Type | cilindrische pinnen vorm a |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,56 excl. BTW
/ 100 stuks
€ 84,17 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
Diameter
8 mm
Lengte
80 mm
