Referenties
Spartex:GOCOCAN1,5X20A1
Rubix:A0824782
Fabrikant:1471215 20
EAN:4043377371522


Technische samenvatting
| Diameter | 1,5 mm |
|---|---|
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
Productdetails : SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 1,5X20MM
SPARTEX RVS A1 KERFPEN CONISCH D1471 1,5X20MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Diameter | 1,5 mm |
| Lengte | 20 mm |
| Materiaal/afwerking | Roestvrij Staal A1 |
| Norm | DIN 1471 |
| Type | splined conische pennen |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 93,35 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 112,95 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Diameter
Lengte
20 mm