Referenties
Spartex:CIRE77
Rubix:08930432
Fabrikant:000471.00000.0770.000
EAN:4043952084878


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 72,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 77 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SEEGER ASBORGRING A 77 DIN471
Borgringen voor assen D.77 verenstaal DIN 471
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 20 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 1285 g |
| Binnendiameter | 72,5 mm |
| Buitendiameter | 77 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 2,5 mm |
| Norm | DIN 471 |
| Aangepaste tariefcode | 73182100 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 29,70 excl. BTW
/ 20 stuks
€ 35,94 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen
Binnendiameter
72,5 mm
Buitendiameter
77 mm