Referenties
Spartex:RONDS22X14A2
Rubix:A0831997
Fabrikant:9093214
EAN:4043377227287


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 15 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
Productdetails : SPARTEX RVS A2 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE S 9093 M14
SPARTEX RVS A2 BORGSCHOTEL VEERRING TYPE S 9093 M14
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 500 |
|---|---|
| Binnendiameter | 15 mm |
| Buitendiameter | 22 mm |
| Materiaal/afwerking | Rvs A2 |
| Dikte | 1,2 mm |
| Type | borgringen vorm 's |
| Norm | NIET STANDAARD |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 61,50 excl. BTW
/ 500 stuks
€ 74,42 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 11 dagen
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
22 mm