Referenties
Spartex:CIRE34/100
Rubix:08912795
Fabrikant:000471.00000.9340.000
EAN:4043952085790


Technische samenvatting
| Binnendiameter | 34 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 31,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : SPARTEX ST CIRCLIP TYPE A D471 34X1,50MM
Borgringen voor assen D.34 verenstaal DIN 471 Toevoer = 100p
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 100 |
|---|---|
| Binnendiameter | 34 mm |
| Buitendiameter | 31,5 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,5 mm |
| Norm | DIN 471 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,19 excl. BTW
/ stuk
€ 0,23 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
Binnendiameter
34 mm
Buitendiameter
31,5 mm