Referenties
Nord-Lock:1219
Rubix:08916968
Technische samenvatting
| Binnendiameter | 6,5 mm |
|---|---|
| Buitendiameter | 10,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
Productdetails : NORD-LOCK DELTA PL ST BORGRING GELIJMD M6
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 200 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,7 g |
| Binnendiameter | 6,5 mm |
| Buitendiameter | 10,8 mm |
| Materiaal/afwerking | Staal |
| Dikte | 1,8 mm |
| Norm | NIET STANDAARD |
| 10,8 mm | |
| 10,8 mm | |
| Land van oorsprong | SE |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 0,62 excl. BTW
/ stuk
€ 0,76 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden