Referenties
Makita:5143R
Rubix:19110416
EAN:0088381018241

Productdetails : MAKITA CIRKELZAAGMACHINE 355 MM 5143R
Krachtigste cirkelzaag met een zaagblad van maar liefst 355 mm.
Cirkelzaag met SJS-systeem voor maximale duurzaamheid en veiligheid.
Externe stofafzuiging mogelijk.
Softstart voor een rustige aanloop.
Optimale verstekinstelling tot 60°.
Uitstekende gewicht-/kracht verhouding.
Vrijwel directe stilstand van het zaagblad door elektrische motorrem.
Cirkelzaag met SJS-systeem voor maximale duurzaamheid en veiligheid.
Externe stofafzuiging mogelijk.
Softstart voor een rustige aanloop.
Optimale verstekinstelling tot 60°.
Uitstekende gewicht-/kracht verhouding.
Vrijwel directe stilstand van het zaagblad door elektrische motorrem.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistieke afmetingen (D x B x H) | 607x323x416 mm |
| Logistiek gewicht | 14000 g |
| Diameter | 355 mm |
| Zaagdiepte | 130 mm |
| Snelheid | 2700 rpm |
| Vermogen | 2200 W |
| Gewicht | 14 kg |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 784,73 excl. BTW
/ stuk
€ 949,52 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen
