METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 216X30, 60 FZ/TR 628083000
Cirkelzaagbladen "multi cut", professionele kwaliteit, voor semi-stationaire cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628083000
Rubix:A0216879
Fabrikant:628083000
EAN:4007430176509

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 216X30, 60 FZ/TR 628083000
Universeel gebruik bij veeleisende materialen, Bij zeer hoge vereisten m.b.t. de zaagkwaliteit, bv. laminaat, dunwandige profielen van kunststof, aluminium, koper en messing, Ideaal voor vele toepassingen in de binnenafwerking, Perfecte zaagresultaten ook bij dwarssneden in massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde spaanplaten, MDF, Zeer hoog vermogen van de cirkelzaag nodig, Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden, Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal, Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø van 216, 250, 254 en groter dan 300 mm
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 216 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | kartonverpakking |
| Totale lengte | 2,4 mm |
| Aantal tanden per cm | 0,88 |
| Aantal tanden | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 89,37 excl. BTW
/ stuk
€ 108,14 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen