BAHCO RECIPROZAAGBLAD 3940-150-18-ST-5P (PK=5ST)
Sandflex® Bi-metalen reciprozaagbladenset voor metaal
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Bahco:3940-150-18-ST-5P
Rubix:10067488
EAN:7314150364084

Documenten
Productdetails : BAHCO RECIPROZAAGBLAD 3940-150-18-ST-5P (PK=5ST)
De familie voor metaalbladen is ontworpen voor veeleisend metaalzagen
Praktisch onbreekbaar Sandflex® Bi-metalen zaagblad, geschikt voor het zagen van alle materialen en uiteenlopende zaagwerkzaamheden
HSS-vertanding met 8% kobalt op een verenstalen rug op de bi-metalen bladen zorgt voor extreme duurzaamheid
De standaard zaagbladen met hoge prestaties en precisie-geslepen vertanding
Standaardvorm (ST) voor snelle en agressieve rechte zaagsneden, maar toch flexibel voor smalle zaagsneden
Dikte van 0,9 mm
14 tanden per inch tot 18 tanden per inch
Lengte van 100 mm tot 300 mm
Verpakkingsalternatief 1: retailverpakking -2P = 2 bladen of -5P = 5 bladen per verpakking
Verpakkingsalternatief 2: industrieverpakking, -10P = 10 bladen of grote industrieverpakking, -100P = 100 bladen per doos
Standaardvorm (ST) voor snelle en agressieve rechte zaagsneden, maar toch flexibel voor smalle zaagsneden
Hellingvormige neus voor verschillende soorten zaagwerkzaamheden
Praktisch onbreekbaar Sandflex® Bi-metalen zaagblad, geschikt voor het zagen van alle materialen en uiteenlopende zaagwerkzaamheden
HSS-vertanding met 8% kobalt op een verenstalen rug op de bi-metalen bladen zorgt voor extreme duurzaamheid
De standaard zaagbladen met hoge prestaties en precisie-geslepen vertanding
Standaardvorm (ST) voor snelle en agressieve rechte zaagsneden, maar toch flexibel voor smalle zaagsneden
Dikte van 0,9 mm
14 tanden per inch tot 18 tanden per inch
Lengte van 100 mm tot 300 mm
Verpakkingsalternatief 1: retailverpakking -2P = 2 bladen of -5P = 5 bladen per verpakking
Verpakkingsalternatief 2: industrieverpakking, -10P = 10 bladen of grote industrieverpakking, -100P = 100 bladen per doos
Standaardvorm (ST) voor snelle en agressieve rechte zaagsneden, maar toch flexibel voor smalle zaagsneden
Hellingvormige neus voor verschillende soorten zaagwerkzaamheden
The metal blade family is designed for demanding metal cutting
Virtually unbreakable Sandflex® bi-metal blade for all materials and type of cut
HSS toothing with 8% Cobalt on a spring steel back on the Bi-Metal blades ensure extreme durability
The standard shaped (ST) blades with high performance and precision-ground teeth
0.9 mm thickness
14 TPI to 18 TPI
100 mm to 300 mm length
Packaging alternative 1: retail packed either in -2P = 2 blades or -5P = 5 blades per pack
Packaging alternative 2: industrial pack, -10P = 10 blades or in big industrial pack -100P = 100 blades per box
Virtually unbreakable Sandflex® bi-metal blade for all materials and type of cut
HSS toothing with 8% Cobalt on a spring steel back on the Bi-Metal blades ensure extreme durability
The standard shaped (ST) blades with high performance and precision-ground teeth
0.9 mm thickness
14 TPI to 18 TPI
100 mm to 300 mm length
Packaging alternative 1: retail packed either in -2P = 2 blades or -5P = 5 blades per pack
Packaging alternative 2: industrial pack, -10P = 10 blades or in big industrial pack -100P = 100 blades per box
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Lengte | 150 mm |
| Materiaal | bi-metalen |
| Type | sabelzaagblad |
| Totale lengte | 150 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 15,86 excl. BTW
/ pak
€ 19,19 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden
