METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 305X30,56 WZ 5N 628064000
Cirkelzaagbladen "precision cut wood", professionele kwaliteit, voor semi-stationaire cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628064000
Rubix:A0216296
Fabrikant:628064000
EAN:4007430273642

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD HW/CT 305X30,56 WZ 5N 628064000
Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking, Voor nette zaagresultaten bij het zagen in de lengte of overdwars in zacht of hardhout, Geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen, Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 305 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | karton |
| Totale lengte | 305 mm |
| Aantal tanden | 56 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 37,50 excl. BTW
/ stuk
€ 45,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen