MILWAUKEE CIRKELZAAG HOUT 305X30X3.0 ATB 60T -5
Cirkelzaagbladen voor afkortzagen
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Milwaukee:4932471321
Rubix:A0652166
EAN:4058546289492


Technische samenvatting
| Lengte | 305 mm |
|---|---|
| Materiaal | wolfraamcarbide (tungsten carbide) met kobalt; ptfe-coating; laser-gesneden hardmetalen tanden (atb) |
| Type | cirkelzaagblad |
Documenten
Productdetails : MILWAUKEE CIRKELZAAG HOUT 305X30X3.0 ATB 60T -5
PTFE-coating: snijdt koeler, kleeft niet bij snel zagen . Beschermt tegen corrosie en ophoping van hars.
Lasergesneden trillingssleuven: lage trillingen en verhoogde nauwkeurigheid. Slots zijn gevuld met polyurethaan en werken als schokdempers door de tanden te isoleren van trillingen.
Hoogwaardig lasergesneden staal: gegarandeerde nauwkeurigheid.
Hoogwaardig met kobalt toegediend wolfraamcarbide: scherpe en zuivere sneden.
Lasergesneden trillingssleuven: lage trillingen en verhoogde nauwkeurigheid. Slots zijn gevuld met polyurethaan en werken als schokdempers door de tanden te isoleren van trillingen.
Hoogwaardig lasergesneden staal: gegarandeerde nauwkeurigheid.
Hoogwaardig met kobalt toegediend wolfraamcarbide: scherpe en zuivere sneden.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 305 mm |
| Materiaal | wolfraamcarbide (tungsten carbide) met kobalt; ptfe-coating; laser-gesneden hardmetalen tanden (atb) |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | 1 stuks |
| Totale lengte | 305 mm |
| Aantal tanden | 60 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 176,16 excl. BTW
/ stuk
€ 213,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen