METABO CIRKELZAAGBLAD PRECISIONCUTCLASSIC 254X30, 40 WZ 20
Cirkelzaagbladen "precision cut wood", professionele kwaliteit, voor semi-stationaire cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628325000
Rubix:A0216044
Fabrikant:628325000
EAN:4061792184237

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLAD PRECISIONCUTCLASSIC 254X30, 40 WZ 20
Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking, Voor nette zaagresultaten bij het zagen in de lengte of overdwars in zacht of hardhout, Geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen, Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 254 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Verpakking | kartonnen doos |
| Totale lengte | 254 mm |
| Aantal tanden | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 36,87 excl. BTW
/ stuk
€ 44,61 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen