METABO RECIPROZAAGBLAD 631125000 (PK=2ST)
Reciprozaagbladen "flexible wood + metal"
Zie technische informatieReferenties
Metabo:631125000
Rubix:19100882
Fabrikant:631125000
EAN:4007430424594

Technische samenvatting
| Lengte | 300 mm |
|---|---|
| Materiaal | hcs (hoog koolstofstaal) |
| Type | sabelzaagblad |
Productdetails : METABO RECIPROZAAGBLAD 631125000 (PK=2ST)
Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 300 mm |
| Materiaal | hcs (hoog koolstofstaal) |
| Type | sabelzaagblad |
| Verpakking | 2 stuks |
| Totale lengte | 300 mm |
| Aantal tanden per cm | 4 |
| Aantal tanden | 120 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 9,08 excl. BTW
/ pak
€ 10,99 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden