METABO CIRKELZAAGBLADHW/CT 216X30,40WZ5 628060000
Cirkelzaagbladen "precision cut wood", professionele kwaliteit, voor semi-stationaire cirkelzagen
Zie technische informatieReferenties
Metabo:628060000
Rubix:A0217142
Fabrikant:628060000
EAN:4007430241702

Productdetails : METABO CIRKELZAAGBLADHW/CT 216X30,40WZ5 628060000
Zeer breed gebruiksspectrum in de houtbewerking, Voor nette zaagresultaten bij het zagen in de lengte of overdwars in zacht of hardhout, Geschikt voor massief en multiplexhout, ruwe spaanplaten, gecoat of gefineerd, MDF, compositiematerialen, Hoger vermogen van de cirkelzagen nodig
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Lengte | 216 mm |
| Materiaal | hw/ct |
| Type | cirkelzaagblad |
| Totale lengte | 216 mm |
| Aantal tanden per cm | 2 |
| Aantal tanden | 40 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 21,75 excl. BTW
/ stuk
€ 26,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 13 dagen