SMC PIN CILINDER CJPB16-15Z

CJP-Z, Pencilcilinder, enkelwerkend, veerretour

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

SMC:CJPB16-15Z
Rubix:A0726749
Fabrikant:CJPB16-15Z
SMC PIN CILINDER CJPB16-15Z

Technische samenvatting

Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Typepincilinder
Zie alle specificaties

Documenten

Productdetails : SMC PIN CILINDER CJPB16-15Z


Het compacte ontwerp van de dubbelwerkende pencilinders uit de CJP-serie van SMC minimaliseert de benodigde montageruimte. Om aan vele ontwerpstijlen tegemoet te komen, is de CJP verkrijgbaar in vijf montagestijlen: basisneus, voet, flens, gaffel en draaitap. Er is ook een model met automatische schakelaar verkrijgbaar. Beschikbare boringmaten zijn 6, 10 en 15 mm met slaglengtes van 5 tot 30 mm. Andere kenmerken zijn messing paneelmontagemoeren, roestvrijstalen zuigerstang en messing behuizingen.

Sterke punten

Boring (mm): 4, 6, 10, 16 Slaglengtes van 5 tot 15 mm 2 montageopties: inbouw- en paneelmontage One-touch-fitting kan worden aangesloten Stangkopkap beschikbaar.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Diameter zuiger16 mm
Slag van de Cilinder15 mm
Typepincilinder
Minimale temperatuur-10 °C
Maximumtemperatuur70 °C
27,14 excl. BTW
/ stuk
32,84 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen