Referenties
KTR:081505085096
Rubix:01081983

Productdetails : KTR CLAMPEX 150 85X96 SPANSET
De niet-zelfcentrerende expansie-klemring CLAMPEX KTR 150 zorgt voor een spelingvrije verbinding tussen as en naaf.
In vergelijking met andere expansie-klemringen onderscheidt de interne expansie-klemring CLAMPEX KTR 150 zich door de kleinste breedte. Daardoor is deze ring zeer gunstig geprijsd.
Bij toepassing van CLAMPEX KTR 150 is directe centrering tussen as en naaf noodzakelijk.
In vergelijking met andere expansie-klemringen onderscheidt de interne expansie-klemring CLAMPEX KTR 150 zich door de kleinste breedte. Daardoor is deze ring zeer gunstig geprijsd.
Bij toepassing van CLAMPEX KTR 150 is directe centrering tussen as en naaf noodzakelijk.
CLAMPEX KTR 150-85x96
Sterke punten
Spelingvrije verbinding tussen as en naaf
Gelijktijdige overdracht van koppel en axiale kracht
Voordelig geprijsde bevestigingselementen met minimale afmetingen
Temperatuurbereik: -20 °C tot +160 °C
Directe centrering tussen as en naaf noodzakelijk
Gelijktijdige overdracht van koppel en axiale kracht
Voordelig geprijsde bevestigingselementen met minimale afmetingen
Temperatuurbereik: -20 °C tot +160 °C
Directe centrering tussen as en naaf noodzakelijk
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr clampex 150 85x96 spanset |
| Boordiameter | 85 mm |
| Buitendiameter | 96 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 39,51 excl. BTW
/ stuk
€ 47,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
