Referenties
KTR:22X47KTR201
Rubix:01080619

Documenten
Productdetails : KTR CLAMPEX 201 22X47 SPANSET
Ktr clampex 201 22x47 spanset
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr clampex 201 22x47 spanset |
| Asdiameter | 22 mm |
| Boordiameter | 22 mm |
| Aantal schroeven | 6 |
| Axiaal kracht | 33 kN |
| Vlakpersing as | 152 N/mm² |
| Gewicht | 0,4 kg |
| Overdraagbaar draaimoment | 360 N.m |
| Buitendiameter | 47 mm |
| Uitvoering | ktr 201 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 44,34 excl. BTW
/ stuk
€ 53,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 16 dagen
