Referenties
Bikon:BK0111019
Rubix:01440071




Productdetails : BIKON 1011 19X25 SPANELEMENT
Bikon 1011-vergrendelingsmechanisme
Locking Device type Bikon 1011
Sterke punten
Laag/gemiddeld zelfcentrerend Koppel
Toepassingen
Ideaal voor starre verbinding as/naaf
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 0,07 g |
| Type | 1011 |
| Asdiameter | 19 mm |
| Totale lengte met schroeven | 30 mm |
| Totale lengte zonder schroeven | 26 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes