Referenties
KTR:ROTEX 28 GS AL 2.5 15H7
Rubix:01083335
Fabrikant:550287151550

Documenten
Productdetails : KTR ROTEX GS 28 AL-H KLEMNAAF 2.5 15MM
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type | ktr rotex gs 28 al-h klemnaaf 2.5 15mm |
| Maat | 28 |
| Naaflengte | 90 mm |
| Buitendiameter | 65 mm |
| Aangepaste tariefcode | 84839089 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 69,06 excl. BTW
/ stuk
€ 83,56 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 10 dagen
