FESTO MOTORCONTROLLER CMMP-AS-C15-11A-P3-M3 3215473

CMMP motorbesturing

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
Festo:CMMP-AS-C15-11A-P3-M3
Rubix:06162050
Fabrikant:3215473
EAN:4052568269074
FESTO MOTORCONTROLLER CMMP-AS-C15-11A-P3-M3 3215473
Technische samenvatting
Typemotorsturing
Uitvoeringcmmp
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : FESTO MOTORCONTROLLER CMMP-AS-C15-11A-P3-M3 3215473


motorregelaar CMMP-AS-C15-11A-P3-M3 Netfilter=geïntegreerd, Display=zevensegmentweergave, Uitgangsfrequentie=0 - 1000 Hz, Uitgangsspanningsbereik wisselstroom=3x 0 - 360 V, Remweerstand=68 Ohm
Motor controller CMMP-AS-C15-11A-P3-M3 3215473

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid1
Typemotorsturing
Uitvoeringcmmp
Aangepaste tariefcode85044084
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
3.203,09 excl. BTW
/ stuk
3.875,74 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 14 dagen