Referenties
Sandvik Coromant:TNMG220408-MR4225
Rubix:20102787
Fabrikant:5754210
EAN:12087961

Productdetails : COROMANT WISSELPLAAT TNMG 22 04 08-MR 4225
Draaiblad tmax p tnmg 22 04 08-mr 4225
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Type plaatje | tnmg 22 04 08 |
| Schakering | 4225 |
| Lengte zijkant | 22,34 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 22 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
