Referenties
Iscar:CNMG 120408-M3M IC6025
Rubix:20791176
Fabrikant:5510174

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120408-M3M IC6025 5510174
CNMG-M3M - Dubbelzijdige 80° ruitvormige wisselplaten, eerste keuze voor het bewerken van roestvrij staal en koolstofarm staal. Positieve spaanhoek, lage snijkrachten, zeer betrouwbare prestaties en uitstekende standtijd.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 9,299 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 10,8 g |
| Type plaatje | cnmg 120408-m3m |
| Schakering | ic6025 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen