Referenties
Iscar:CNMG 120412-GN IC8250
Rubix:A0511794
Fabrikant:5507804



Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-GN IC8250 5507804
CNMG-GN - Double-sided 80° rhombic inserts, secure cutting edge, for medium- and semi-roughing on steel and cast iron.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 8,693 g |
| Afmeting verpakking (D x B x H) | 100x43x12 mm |
| Gewicht verpakking | 10,1 g |
| Schakering | ic8250 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen