ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120412-M3M IC6025 5560527

CNMG

Zie technische informatie
Referenties
Iscar:CNMG 120412-M3M IC6025
Rubix:20791252
Fabrikant:5560527
ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120412-M3M IC6025 5560527
Technische samenvatting
Schakeringic6025
Zie alle specificaties

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT CNMG 120412-M3M IC6025 5560527


CNMG-M3M - Dubbelzijdige 80° ruitvormige inserts, eerste keuze voor machinale bewerking van roestvast staal en staal met laag koolstofgehalte. Positieve spaanhoek, lage snijkrachten, die zeer betrouwbare prestaties en een uitstekende levensduur bieden.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
Logistiek gewicht9,266 g
Afmeting verpakking (D x B x H)100x43x12 mm
Gewicht verpakking10,6 g
Schakeringic6025
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
197,23 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 3 dagen