KLUBER FLUOROPAN T 20 SPRAY M. PTFE - SPUITBUS 400 ML
Coatingspray FLUOROPAN T 20 Spray met PTFE
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Klüber Lubrication:FLUOROPAN T 20 SPRAY 400ML
Rubix:07400298
Fabrikant:1201290511

Documenten
Productdetails : KLUBER FLUOROPAN T 20 SPRAY M. PTFE - SPUITBUS 400 ML
FLUOROPAN T 20 Spray is een witachtig transparante, luchtdrogende gebonden coating op basis van PTFE en een organisch bindmiddel. Wanneer FLUOROPAN T 20 Spray is aangebracht en gehard, het biedt hoge slijtvastheid, een lage wrijvingscoëfficiënt en geen vastzitten bij lage snelheden. De hechting op ijzer en non-ferro metalen en oplosmiddel-bestendige kunststoffen, evenals hout, is goed.
Sterke punten
• Droog scheidings- en smeermiddel, montagehulp
• Snelle luchtdroging
• Zeer lage wrijvingscoëfficiënt
• Voorkomt vastzitten
• Snelle luchtdroging
• Zeer lage wrijvingscoëfficiënt
• Voorkomt vastzitten
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 12 |
|---|---|
| Inhoud | 400 ml |
| Verpakkingseenheid | aerosol |
| Minimale temperatuur | -100 °C |
| Maximumtemperatuur | 260 °C |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 1.348,56 excl. BTW
/ 12 stuks
€ 1.631,76 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 51 dagen