RUST-OLEUM X1 1614 SHOCK SPRAY 500ML

Rust-Oleum® X1 Excellent Shock Spray

Zie technische informatieZie documenten

Referenties

Rust-Oleum:1614
Rubix:07088040
EAN:8715743018411
RUST-OLEUM X1 1614 SHOCK SPRAY 500ML

Technische samenvatting

Documenten

Productdetails : RUST-OLEUM X1 1614 SHOCK SPRAY 500ML


Rust-Oleum® x 1 Excellent Shock Spray - een kwalitatief hoogwaardige roestbewerker die roestige onderdelen losmaakt door middel van een hitteschok door een plotselinge temperatuurdaling en een geavanceerde chemische reactie, om de onderdelen te penetreren, te smeren en los te maken.

Sterke punten

Water repellent.
Temperature range: -50 °C to 170 °C.
Shocks components with rapid temperature reduction.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid6
Logistieke afmetingen (D x B x H)65x65x240 mm
Logistiek gewicht500 g
Inhoud500 ml
Verpakkingseenheidaerosol
Minimale temperatuur-50 °C
Maximumtemperatuur170 °C
€ 110,88 excl. BTW
/ 6 stuks
€ 134,16 incl. BTW
  • Levering doorgaans binnen 6 dagen