PORTWEST BROEK DIEPVRIES CS11 MARINE MT XXL
ColdStore CS11 Diepvries broek
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Portwest:CS11NARXXL
Rubix:40241328
EAN:5036108129607

Documenten
Productdetails : PORTWEST BROEK DIEPVRIES CS11 MARINE MT XXL
De Portwest CS11 diepvries broek is een thermisch persoonlijk beschermingsmiddel dat speciaal is ontworpen voor werkomgevingen met extreme kou. Dankzij de robuuste constructie en talrijke functionele eigenschappen biedt hij comfort, veiligheid en maximale isolatie tot -58 °C. Dit model onderscheidt zich door de PFAS-vrije afwerking, verstevigde opbergzakken en reflecterende elementen die de zichtbaarheid verhogen.
Kenmerken:
Deze broek is ontworpen om optimale thermische bescherming te bieden, met behoud van veel bewegingsvrijheid en langdurig draagcomfort. De gewatteerde voering en waterafstotende Texpel Splash Eco afwerking vormen een effectieve barrière tegen de kou. De ingebouwde rugbeschermer verbetert de isolatie van het lichaam nog meer. De verstelbare schouderbanden met stevige gespen zorgen voor een precieze, stevige pasvorm. Dankzij de semi-elastische tailleband en de enkels met rits past de broek zich gemakkelijk aan verschillende lichaamsvormen aan en kan hij gemakkelijk over laarzen worden gedragen. De kniezakken zijn verstevigd voor extra duurzaamheid, terwijl de oversized zakken makkelijk toegankelijk zijn, zelfs als je handschoenen draagt. Het Oxford polyesterweefsel maakt de broek ook slijtvast. Reflecterende striping verhogen de veiligheid op de werkplek.
Specificaties:
- Buitenlaag: 100% ademend polyester, Oxford geweven, vuil werende afwerklaag, 150g
- Voering: 100% polyester taffeta 60g
- Isolatie: 100% polyester 300g
- Waterafstotende afwerking zonder PFAS: Texpel Splash Eco
- Gewatteerde voering voor thermische isolatie
- 2 veilige opbergzakken
- Kniezakken met onderinvoer
- Kleur: marineblauw
- Wasbaar op max. 40 °C, mild programma
Normen:
De CS11 diepvries broek voldoet aan EN 342 (0.454 m²·K/W (B), 2, X). Deze Europese norm garandeert dat het kledingstuk thermische isolatie biedt die geschikt is voor zeer koude omgevingen, met eisen voor isolatie, luchtdoorlatendheid en weerstand tegen vocht. Dit product is ideaal voor gekoelde omgeving of werkplekken in de open lucht bij lage temperaturen.
Merkinformatie:
Portwest is een internationale speler in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en ontwerpt al sinds 1904 innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van professionals te garanderen. Met meer dan 5.100 werknemers beheerst het bedrijf het volledige productieproces dankzij zijn moderne productielocaties in Europa en Azië. De erkende expertise omvat kleding met hoge zichtbaarheid, vlamvertragende uitrusting en hand- en voetbescherming.
Kenmerken:
Deze broek is ontworpen om optimale thermische bescherming te bieden, met behoud van veel bewegingsvrijheid en langdurig draagcomfort. De gewatteerde voering en waterafstotende Texpel Splash Eco afwerking vormen een effectieve barrière tegen de kou. De ingebouwde rugbeschermer verbetert de isolatie van het lichaam nog meer. De verstelbare schouderbanden met stevige gespen zorgen voor een precieze, stevige pasvorm. Dankzij de semi-elastische tailleband en de enkels met rits past de broek zich gemakkelijk aan verschillende lichaamsvormen aan en kan hij gemakkelijk over laarzen worden gedragen. De kniezakken zijn verstevigd voor extra duurzaamheid, terwijl de oversized zakken makkelijk toegankelijk zijn, zelfs als je handschoenen draagt. Het Oxford polyesterweefsel maakt de broek ook slijtvast. Reflecterende striping verhogen de veiligheid op de werkplek.
Specificaties:
- Buitenlaag: 100% ademend polyester, Oxford geweven, vuil werende afwerklaag, 150g
- Voering: 100% polyester taffeta 60g
- Isolatie: 100% polyester 300g
- Waterafstotende afwerking zonder PFAS: Texpel Splash Eco
- Gewatteerde voering voor thermische isolatie
- 2 veilige opbergzakken
- Kniezakken met onderinvoer
- Kleur: marineblauw
- Wasbaar op max. 40 °C, mild programma
Normen:
De CS11 diepvries broek voldoet aan EN 342 (0.454 m²·K/W (B), 2, X). Deze Europese norm garandeert dat het kledingstuk thermische isolatie biedt die geschikt is voor zeer koude omgevingen, met eisen voor isolatie, luchtdoorlatendheid en weerstand tegen vocht. Dit product is ideaal voor gekoelde omgeving of werkplekken in de open lucht bij lage temperaturen.
Merkinformatie:
Portwest is een internationale speler in werkkleding en persoonlijke beschermingsmiddelen en ontwerpt al sinds 1904 innovatieve oplossingen om de veiligheid en het comfort van professionals te garanderen. Met meer dan 5.100 werknemers beheerst het bedrijf het volledige productieproces dankzij zijn moderne productielocaties in Europa en Azië. De erkende expertise omvat kleding met hoge zichtbaarheid, vlamvertragende uitrusting en hand- en voetbescherming.
Sterke punten
- Thermische bescherming tot -58 °C, geschikt voor extreme kou
- Verstelbare bretels en tailleband voor langdurig draagcomfort
- Gewatteerde voering en Oxford-stof voor uitstekende isolatie
- Enkelritsen vergemakkelijken het dragen over laarzen
- Grote, handschoenvriendelijke opbergzakken
- Verstevigde kniestukken met kniezak-invoer onderaan
- Reflecterende banden voor betere zichtbaarheid
- PFAS-vrije afwerking, milieuvriendelijk en veilig
- Verstelbare bretels en tailleband voor langdurig draagcomfort
- Gewatteerde voering en Oxford-stof voor uitstekende isolatie
- Enkelritsen vergemakkelijken het dragen over laarzen
- Grote, handschoenvriendelijke opbergzakken
- Verstevigde kniestukken met kniezak-invoer onderaan
- Reflecterende banden voor betere zichtbaarheid
- PFAS-vrije afwerking, milieuvriendelijk en veilig
Toepassingen
De CS11 diepvries broek wordt aanbevolen voor professionals die werken in koelhuizen, gekoelde magazijnen, logistieke platforms of buitenruimtes die blootstaan aan lage temperaturen. Het is ideaal voor de agrofood-, transport-, logistieke en verwerkingsindustrieën die gecertificeerde koudebeschermingskleding nodig hebben. Dit model is ook geschikt voor onderhoudstechnici, heftruckchauffeurs en materiaalmanagers die werken in omgevingen waar thermisch comfort geen probleem is.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Kleur | marineblauw |
| Maat | 2xl |
| Hoofdmateriaal | polyester |
| Secundaire kleur | wit |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 148,92 excl. BTW
/ stuk
€ 180,19 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen