GISS VEILIGHEIDSSCHOEN COLIMA 2 S3S SR MT 47 - 891785

COLIMA 2 S3 SRC schoen

Zie technische informatieZie documenten
Referenties
GISS:891785
Rubix:A0558675
Fabrikant:891785
EAN:3660338444111
GISS VEILIGHEIDSSCHOEN COLIMA 2 S3S SR MT 47 - 891785
Technische samenvatting
EU Schoenmaat47
Hielhoog
Kleurzwart
Zie alle specificaties
Documenten

Productdetails : GISS VEILIGHEIDSSCHOEN COLIMA 2 S3S SR MT 47 - 891785


De GISS Colima 2 veiligheidsschoenen zijn ontworpen om dagelijkse optimale bescherming te bieden in de meest veeleisende industriële omgevingen. Het metaalvrije ontwerp combineert lichtheid met robuustheid en voldoet aan het prestatieniveau S3S.

Kenmerken:
De Colima 2 is uitgerust met een schacht van waterafstotend volnerfleer, wat uitstekende weerstand tegen vocht en een hoge duurzaamheid garandeert bij intensieve werkzaamheden. De ademende meshvoering bevordert de luchtcirculatie en verhoogt zo het thermische comfort gedurende de dag. De composiet veiligheidsneus en de metaalvrije textiele antiperforatiezool zorgen voor extra veiligheid zonder het gewicht te verhogen. Dankzij het metaalvrije ontwerp zijn de schoenen volledig compatibel met omgevingen met detectiesystemen. De PU-neusversterking, antistatische zool, weerstand tegen koolwaterstoffen en energieabsorptie in de hiel maken dit technische model compleet en geschikt voor intensief gebruik.

Specificaties:
• Schacht: waterafstotend generfd leer (buffelleer)
• Voering: ademend mesh
• Veiligheidsneus: composiet, 200 J
• Antiperforatiezool: textiel, metaalvrij
• Buitenzool: PU/PU (polyurethaan) met dubbele dichtheid
• Voorneus: PU-versterking
• Reflecterende strip op de hiel
• Antistatische zool
• Zool bestand tegen koolwaterstoffen
• Energieabsorptie in de hiel
• Gewicht: 604 g (maat 42)
• Verpakking: individuele doos
• Verkrijgbaar in meerdere maten

Normen:
Deze hoge veiligheidsschoenen voldoen aan Verordening (EU) 2016/425 inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en zijn gecertificeerd volgens de norm EN ISO 20345 met classificaties S3S, FO en SR.

Merkinformatie:
GISS is het exclusieve merk van Rubix, Europees marktleider in de distributie van industriële benodigdheden, en is ontworpen om te voldoen aan de eisen van Europese professionals op het gebied van veiligheid op het werk. Al meer dan 25 jaar ontwerpt het bedrijf persoonlijke beschermingsmiddelen met de nadruk op betrouwbaarheid, naleving van Europese normen en prestaties. Bijna 40.000 klanten vertrouwen op GISS om hun medewerkers te beschermen met oplossingen die zijn aangepast, getest en ontwikkeld in samenwerking met de beste leveranciers ter wereld.

Sterke punten

• Optimale lichtheid dankzij metaalvrij ontwerp
• Extra comfort door ademende voering en schokabsorberende zool
• Geschikt voor omgevingen met metaaldetectie
• Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding

Toepassingen

De Colima 2 veiligheidsschoenen zijn ideaal voor industriële omgevingen, logistiek, magazijnen, productieateliers en bouwplaatsen. Dankzij het metaalvrije ontwerp zijn ze bovendien perfect geschikt voor beveiligingsgevoelige locaties zoals de elektronica- en luchtvaartindustrie.

Technische informatie


Attributen
Verpakkingshoeveelheid10
EU Schoenmaat47
Hielhoog
Kleurzwart
Hoofdmateriaalleer
ESDnee
Waterbestendignee
Beveiligingscategories3
Slipweerstandja
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
35,05 excl. BTW
/ paar
42,41 incl. BTW
staffelprijzen
1 paar
35,05 excl. BTW / paar
10 of meer
31,33 excl. BTW / paar
  • op voorraad: binnen 24 uur verzonden

EU Schoenmaat

47
Select varianten (13)