FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1-D-O-DI-MAXI-A 192435
Combi Verzorgingseenheid FRC-1-D-O
Zie technische informatieZie documentenReferenties
Festo:FRC-1-D-O-DI-MAXI-A
Rubix:05092150
Fabrikant:192435
EAN:4052568151713

Documenten
Productdetails : FESTO VERZORGINGSEENHEID FRC-1-D-O-DI-MAXI-A 192435
Verzorgingseenheid FRC-1-D-O-DI-MAXI-A Combinatie filter/drukregelaar/olienevelaar, 40 µm filter, met metalen beschermmantel. Met automatische condensaataftap. Zonder manometer. Met direct gestuurde drukregelaar. Grootte=Maxi, Reeks=D, Bedieningsveiligheid=Draaiknop met vergrendeling, Inbouwpositie=loodrecht +/- 5°, Condensaataftap=volautomatisch
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 1 |
|---|---|
| Logistiek gewicht | 3050 g |
| Diameter schroefdraad (inch) | 1 '' |
| Volumestroom | 4000 l/min |
| Bouwmaat | 0 |
| Land van oorsprong | HU |
| Aangepaste tariefcode | 84213925 |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes